SNODI SFERICI SA 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 20 ES
Rubix:160000000402668
Produttore:22076
EAN:7316577002594
SNODI SFERICI SA 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 20 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico30 N
Lunghezza107 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
44,23 IVA esclusa
/ Unità
53,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore