SNODI SFERICI SALKAC 12 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKAC 12 M
Rubix:160000000402770
Produttore:22394
EAN:7316577033734
SNODI SFERICI SALKAC 12 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 12 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico12,2 N
Lunghezza72 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
39,20 IVA esclusa
/ Unità
47,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore