0066306850000-TESTA A SNODO GAR10-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR10-DO
Rubix:160000000410797
Produttore:0066306850000
EAN:4012802523065
0066306850000-TESTA A SNODO GAR10-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066306850000-TESTA A SNODO GAR10-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)62,5x29x10 mm
Peso imballaggio56 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza62,5 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
20,91 IVA esclusa
/ Unità
25,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore