Riferimenti
INA:GK40-DO
Rubix:170000000524487
Produttore:0066358060000
EAN:4012802527315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066358060000-TESTA A SNODO GK40-DO
Testa a snodo idraulica conforme a ISO24652 e DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, forma S con estremità di saldatura circolare, richiede manutenzione, accoppiamento scorrevole acciaio/acciaio, aperto
Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x92x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1252 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gk..-do |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione