Riferimenti
SKF:SA 17 ES
Rubix:160000000402667
Produttore:22071
EAN:7316577002570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 47 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 17 ES
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro testa | 47 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sa |
| Filettatura interna | m 16 |
| Din. Fattore di carico | 21,2 N |
| Lunghezza | 94 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore