0066330800000-TESTA A SNODO GIKL14-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKL14-PW-A
Rubix:160000000410933
Produttore:0066330800000
EAN:4012802523843
0066330800000-TESTA A SNODO GIKL14-PW-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066330800000-TESTA A SNODO GIKL14-PW-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso175 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pw
Diametro esterno28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,03 IVA esclusa
/ Unità
50,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore