SNODI SFERICI SCF 50 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SCF 50 ES
Rubix:160000000402750
Produttore:22735
EAN:7316577300379
SNODI SFERICI SCF 50 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro testa125,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 50 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)149,5x40x246 mm
Peso4240 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa125,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza151,5 mm
Diametro esterno125,1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
188,44 IVA esclusa
/ Unità
229,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione