0066335010000-TESTA A SNODO GAKR14-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKR14-PB-A
Rubix:160000000410879
Produttore:0066335010000
EAN:4012802524222
0066335010000-TESTA A SNODO GAKR14-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066335010000-TESTA A SNODO GAKR14-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)78x36x14 mm
Peso imballaggio157 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza78 mm
Diametro esterno28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 40,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione