Riferimenti
SKF:SAL 20 ES
Rubix:160000000402693
Produttore:22275
EAN:7316577003461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 54 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 20 ES
Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro testa | 54 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sal |
| Filettatura interna | m 20x1,5 |
| Din. Fattore di carico | 30 N |
| Lunghezza | 107 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore