0066466620000-TESTA A SNODO GAR45-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR45-UK-2RS-A
Rubix:170000000704593
Produttore:0066466620000
EAN:4012802529197
0066466620000-TESTA A SNODO GAR45-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066466620000-TESTA A SNODO GAR45-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)214x102x45 mm
Peso imballaggio2619 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza214 mm
Diametro esterno68 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 254,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 310,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione