0066307660000-TESTA A SNODO GAL30-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAL30-DO-2RS
Rubix:999210326082079
Produttore:0066307660000
EAN:4012802523157
0066307660000-TESTA A SNODO GAL30-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066307660000-TESTA A SNODO GAL30-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso870 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do-2rs
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
102,57 IVA esclusa
/ Unità
125,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione