Riferimenti
DURBAL®:BEF 10-20-501
Rubix:160000000394969



Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 10-20-501
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Serie | bef |
| Filettatura interna | m10 |
| Norma | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
