Riferimenti
INA:GAKL25-PB
Rubix:999210326082084
Produttore:0066333900000
EAN:4012802524062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 60 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066333900000-TESTA A SNODO GAKL25-PB
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 60 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Lunghezza | 124 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione