Riferimenti
SKF:SIJ 30 ES
Rubix:170000000410766
Produttore:23404
EAN:7316570948011




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 80 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIJ 30 ES
Testa a snodo a cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 16 e superiori si possono rilubrificare attraverso un apposito foro o un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1158,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro testa | 80 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sij |
| Filettatura interna | m 20x1,5 |
| Lunghezza | 126 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione