0066331100000-TESTA A SNODO GIL25-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL25-DO
Rubix:999210326082083
Produttore:0066331100000
EAN:4012802523928
0066331100000-TESTA A SNODO GIL25-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio/acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066331100000-TESTA A SNODO GIL25-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio/acciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Filettatura internam24x2 (left-hand)
Tipologiatesta sferica con filetto interno, richiede manutenzione
Peso0,64 kg
Din. Fattore di carico48300 N
Angolo7 °
Spessore20 mm
Connessioneinternal thread (left-hand)
Normadin iso 12240-4
Lunghezza126 mm
Diametro esterno42 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,52 IVA esclusa
/ Unità
83,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione