Riferimenti
INA:GAL10-DO
Rubix:999180300033956
Produttore:0066329200000
EAN:4012802523720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0066329200000-TESTA A SNODO GAL10-DO
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole) |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gal..-do |
| Tipologia | testa snodata soggetta a manutenzione (iso 12 240-4, serie dimensionale e, tipo m) |
| Peso | 0,054 kg |
| Din. Fattore di carico | 17000 N |
| Angolo | 12 ° |
| Spessore | 9 mm |
| Connessione | external (male) left-hand thread |
| Norma | DIN ISO 12 240-4 |
| Lunghezza | 62,5 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione