SNODI SFERICI SILKAC 18 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKAC 18 M
Rubix:160000000402818
Produttore:23550
EAN:7316577291516
SNODI SFERICI SILKAC 18 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 18 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x94x36 mm
Peso307 g
Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesilkac
Filettatura internam 18x1,5
Din. Fattore di carico26 N
Lunghezza95 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
81,92 IVA esclusa
/ Unità
99,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore