SNODI SFERICI SA 12 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 12 E
Rubix:160000000402665
Produttore:22058
EAN:7316577002549
SNODI SFERICI SA 12 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 12 E


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x30x120 mm
Peso80,2 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Din. Fattore di carico10,8 N
Lunghezza73 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,95 IVA esclusa
/ Unità
42,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore