SNODI SFERICI SCF 25 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SCF 25 ES
Rubix:160000000402745
Produttore:22724
EAN:7316577315113
SNODI SFERICI SCF 25 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa56,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 25 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72,5x23x110 mm
Peso498 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa56,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza74 mm
Diametro esterno56,1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
80,41 IVA esclusa
/ Unità
98,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione