SNODI SFERICI SALKAC 5 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SALKAC 5 M
Rubix:160000000402766
Produttore:22402
EAN:7316577042996
SNODI SFERICI SALKAC 5 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 5 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 5
Din. Fattore di carico3,25 N
Lunghezza44 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,21 IVA esclusa
/ Unità
56,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione