SNODI SFERICI SILKB 16 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKB 16 F
Rubix:160000000402842
Produttore:23564
EAN:7316577001948
SNODI SFERICI SILKB 16 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 16 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso223,1 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,4 N
Lunghezza87 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
75,20 IVA esclusa
/ Unità
91,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore