SNODI SFERICI SAL 17 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 17 C
Rubix:160000000402589
Produttore:22271
EAN:7316577003447
SNODI SFERICI SAL 17 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 17 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico22,4 N
Lunghezza94 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 63,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore