SNODI SFERICI SIKB 20 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKB 20 F
Rubix:160000000402834
Produttore:23448
EAN:7316577003874
SNODI SFERICI SIKB 20 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 20 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso379 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31 N
Lunghezza105 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 112,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore