SNODI SFERICI SIR 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIR 20 ES
Rubix:160000000402707
Produttore:23620
EAN:7316577003638
SNODI SFERICI SIR 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa58 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIR 20 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Facile da rilubrificare
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso417,1 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa58 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesir..es
Filettatura internam 16x1,5
Lunghezza81 mm
Diametro esterno57,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
86,16 IVA esclusa
/ Unità
105,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione