Riferimenti
DURBAL®:BEF 12-21-501
Rubix:999190200005996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 32 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 12-21-501
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 32 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m12x1,25 |
| Norma | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lunghezza | 66 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore