SNODI SFERICI SILKB 5 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKB 5 F
Rubix:160000000402836
Produttore:23569
EAN:7316577001863
SNODI SFERICI SILKB 5 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 5 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 5
Din. Fattore di carico3,25 N
Lunghezza38 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
32,31 IVA esclusa
/ Unità
39,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione