0066356440000-TESTA A SNODO GIR50-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR50-DO-2RS
Rubix:160000000410963
Produttore:0066356440000
EAN:4012802527070
0066356440000-TESTA A SNODO GIR50-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066356440000-TESTA A SNODO GIR50-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)216x112x50 mm
Peso imballaggio3532 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do-2rs
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
299,99 IVA esclusa
/ Unità
365,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione