SNODI SFERICI SILKAC 5 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKAC 5 M
Rubix:160000000402811
Produttore:23555
EAN:7316577104274
SNODI SFERICI SILKAC 5 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 5 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x9x36 mm
Peso19 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesilkac
Filettatura internam 5
Din. Fattore di carico3,25 N
Lunghezza37 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 39,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione