SNODI SFERICI SAKB 22 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKB 22 F
Rubix:160000000402787
Produttore:22253
EAN:7316577003775
SNODI SFERICI SAKB 22 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno22 mm
Diametro testa55 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 22 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro interno22 mm
Diametro testa55 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesakb
Filettatura internam 22x1,5
Lunghezza114 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
143,54 IVA esclusa
/ Unità
175,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione