Riferimenti
SKF:SALKB 8 F
Rubix:160000000402789
Produttore:22418
EAN:7316577079411


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKB 8 F
Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro testa | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | salkb |
| Filettatura interna | m 8 |
| Din. Fattore di carico | 7,1 N |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore