Riferimenti
SKF:SI 17 ES
Rubix:160000000402636
Produttore:23280
EAN:7316577002914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 47 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 17 ES
Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 247,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro testa | 47 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | si |
| Filettatura interna | m 16 |
| Din. Fattore di carico | 21,2 N |
| Lunghezza | 92 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore