SNODI SFERICI SALKB 16 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SALKB 16 F
Rubix:160000000402793
Produttore:22410
EAN:7316577001931
SNODI SFERICI SALKB 16 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKB 16 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesalkb
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,4 N
Lunghezza89 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,72 IVA esclusa
/ Unità
76,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore