0066348850000-TESTA A SNODO GIKL20-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKL20-PW
Rubix:160000000410936
Produttore:0066348850000
EAN:4012802525892
0066348850000-TESTA A SNODO GIKL20-PW
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066348850000-TESTA A SNODO GIKL20-PW


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso414 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa50 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pw
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,72 IVA esclusa
/ Unità
87,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione