0066337140000-TESTA A SNODO GAL15-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL15-DO
Rubix:999210326082087
Produttore:0066337140000
EAN:4012802524598
0066337140000-TESTA A SNODO GAL15-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337140000-TESTA A SNODO GAL15-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza83 mm
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
36,34 IVA esclusa
/ Unità
44,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione