SNODI SFERICI SIR 60 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIR 60 ES
Rubix:160000000402713
Produttore:23650
EAN:7316577003683
SNODI SFERICI SIR 60 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro testa132 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIR 60 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Facile da rilubrificare
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6300 g
Diametro interno60 mm
Diametro testa132 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesir..es
Filettatura internam 58x1,5
Lunghezza202,5 mm
Diametro esterno132 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
391,41 IVA esclusa
/ Unità
477,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione