Riferimenti
SKF:SI 10 E
Rubix:160000000402633
Produttore:23266
EAN:7316577002853


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 10 E
Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 30 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | si |
| Filettatura interna | m 10 |
| Din. Fattore di carico | 8,15 N |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore