Riferimenti
INA:GAR35-DO-2RS
Rubix:160000000410807
Produttore:0066341250000
EAN:4012802525274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 82 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066341250000-TESTA A SNODO GAR35-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 181x82x35 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1434 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro testa | 82 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-do-2rs |
| Lunghezza | 181 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore