SNODI SFERICI SIKAC 12 M/VZ019

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKAC 12 M/VZ019
Rubix:160000000402801
Produttore:23420
EAN:7316570579765
SNODI SFERICI SIKAC 12 M/VZ019

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 12 M/VZ019


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso116,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Filettatura internam 12x1,25
Din. Fattore di carico12,2 N
Lunghezza67 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 34,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore