Riferimenti
INA:GIL6-UK
Rubix:999180400073130
EAN:4012802522921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | anello interno in acciaio; anello esterno rivestito in ptfe (superficie di contatto scorrevole composita cromo duro/ptfe). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0066306500000-TESTA A SNODO GIL6-UK
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 21 mm |
| Materiale | anello interno in acciaio; anello esterno rivestito in ptfe (superficie di contatto scorrevole composita cromo duro/ptfe). |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Filettatura interna | m6x1,0 (left-hand) |
| Tipologia | tipo f (testa sferica senza manutenzione secondo din iso 12 240-4, serie dimensionale e), filettatura interna a sinistra. |
| Peso | 0,021 kg |
| Din. Fattore di carico | 3600 N |
| Angolo | 13 ° |
| Spessore | 6 mm |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Connessione | left-hand female internal thread (rod end shank) |
| Norma | DIN ISO 12 240-4 |
| Lunghezza | 40,5 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione