Riferimenti
DURBAL®:EM 25-20-502
Rubix:999190200006468


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 62 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO EM 25-20-502
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 62 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | e/eh |
| Norma | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 125 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione