SNODI SFERICI SIKB 14 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKB 14 F
Rubix:160000000402830
Produttore:23443
EAN:7316577003843
SNODI SFERICI SIKB 14 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 14 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza77 mm
Diametro esterno37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
53,64 IVA esclusa
/ Unità
65,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore