0066340010000-TESTA A SNODO GAR17-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR17-UK
Rubix:160000000410836
Produttore:0066340010000
EAN:4012802525045
0066340010000-TESTA A SNODO GAR17-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066340010000-TESTA A SNODO GAR17-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)92x46x17 mm
Peso imballaggio210 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa46 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk
Lunghezza92 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
36,73 IVA esclusa
/ Unità
44,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione