0594526410000-TESTA A SNODO GIKSR16-PS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKSR16-PS
Rubix:999210330085622
Produttore:0594526410000
EAN:4012802544978
0594526410000-TESTA A SNODO GIKSR16-PS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0594526410000-TESTA A SNODO GIKSR16-PS


Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso222 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegiksr..-ps
Diametro esterno32 mm
Codice doganale84833080
€ 114,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione