SNODI SFERICI SIL 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 20 ES
Rubix:160000000402654
Produttore:23468
EAN:7316577003607
SNODI SFERICI SIL 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 20 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso351 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico30 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
63,77 IVA esclusa
/ Unità
77,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore