Riferimenti
DURBAL®:BEF 16-21-501
Rubix:160000000394976




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 42 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEF 16-21-501
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 42 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m16x1,5 |
| Norma | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lunghezza | 85 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione