SNODI SFERICI SIKB 12 F/VZ019

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIKB 12 F/VZ019
Rubix:160000000402829
Produttore:23442
EAN:7316570953596
SNODI SFERICI SIKB 12 F/VZ019
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 12 F/VZ019


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 12x1,25
Din. Fattore di carico13,2 N
Lunghezza68 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,49 IVA esclusa
/ Unità
43,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore