Riferimenti
INA:GIKR20-PB
Rubix:160000000410925
Produttore:0066308470000
EAN:4012802523287


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066308470000-TESTA A SNODO GIKR20-PB
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x50x20 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 414 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro testa | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione