Riferimenti
SKF:SCF 45 ES
Rubix:160000000402749
Produttore:22733
EAN:7316571147758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 112 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 45 ES
Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 132x40x110 mm |
|---|---|
| Peso | 3260,6 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro testa | 112 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | scf |
| Lunghezza | 134 mm |
| Diametro esterno | 111,9 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione