SNODO BEF 16-20-502

Giunto a sfera radiale DURBAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
DURBAL®:BEF 16-20-502
Rubix:999190200006005
SNODO BEF 16-20-502
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio forgiato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SNODO BEF 16-20-502


Giunto a sfera radiale DURBAL
Giunto a sfera radiale DURBAL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio forgiato
Seriek
Filettatura internam16
Normadin iso 12240-4;din iso 8139
Lunghezza85 mm
Diametro esterno42 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,95 IVA esclusa
/ Unità
71,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore