Riferimenti
SKF:SI 35 ES-2RS
Rubix:160000000402641
Produttore:23318
EAN:7316570583403


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 35 ES-2RS
Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1356,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | si |
| Filettatura interna | m 36x3 |
| Din. Fattore di carico | 80 N |
| Lunghezza | 174 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore